つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 無地ボード・無地板
白色無地板SCボード 400×500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186690
品番
W-131
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
入数(枚)
1
取付穴
4カ所(Φ4)
表示内容
白無地