つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 無地ボード・無地板
白色無地板カラー鋼板(普通山) 680×400mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186699
品番
W-143
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
680×400
タイプ
普通山
入数(枚)
1
取付穴
上下2カ所(Φ10)
表示内容
白無地