曜日別特売
348S0033CH【ワケあり】 消毒マット サニマスター NOTRAX 80218297

348S0033CH【ワケあり】 消毒マット サニマスター NOTRAX 80218297
348S0033CH【ワケあり】 消毒マット サニマスター NOTRAX 80218297

消毒マット サニマスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
80218297
品番
348S0033CH【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,724販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。
消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。
消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。
人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。
ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。

用途
感染、汚染等の拡散防止に。
食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
914
長さ(mm)
1050
厚さ(mm)
19
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
251-1404
セット内容
消毒マット1枚、ドライマット1枚
材質
消毒マット:天然ゴム、ドライマット:ポリプロピレン繊維
質量(kg)
11.4
色
チャコール/ブラック
注意
※濃度200ppmの次亜塩素酸消毒液を任意で希釈してご使用下さい。
※他にも第4アンモニウムヨード塩素系の消毒液であれば使用可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする