TYE6-2WS/DA【ワケあり】 タイムスイッチ 大崎電気工業 80218699

タイムスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80218699
品番
TYE6-2WS/DA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98019,980

1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。
無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。
カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。
ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。
わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。
夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)
200
取付方式
協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)
-10~+50
出力
【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下)
定格電圧(V)
AC100-200共用(AC80~240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×100×75
制御
ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御
設定方式
【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分
周波数
50/60Hz共用
使用湿度範囲
85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)
AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)
制御周期
週間(曜日選択)
停電補償
累積停電期間 5年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする