※前面図
東洋物産(ESPADA)
KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
イエロー
注文コード
80218927
品番
KB-61【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
2013年基準改正適合品。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
イエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
撥水加工
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
18(前身浮力材)
サイズ
フリー
質量(g)
480
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
53
浮力(kg)
6.7