曜日別特売
VRC17A-17CT【ワケあり】 クラッチマスターシリンダー [VRC]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード) 80218979

VRC17A-17CT【ワケあり】 クラッチマスターシリンダー [VRC]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード) 80218979
VRC17A-17CT【ワケあり】 クラッチマスターシリンダー [VRC]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード) 80218979

クラッチマスターシリンダー [VRC] クランプ タンクステー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
仕様
レバーレシオ:18-16mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)
注文コード
80218979
品番
VRC17A-17CT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥40,98025,980

独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。
レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。
また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。
すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
レバーレシオ:18-16mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)
タイプ
スタンダード(クランプ)
径(Φmm)
17.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。
※シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする