INAX(LIXIL)
横型自在水栓(逆止弁付・節水コマ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80219286
品番
LF-16N-13【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,498
¥
5,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。