曜日別特売
58SSR-W シューズステップラップ KABELABO 80224746

58SSR-W シューズステップラップ KABELABO 80224746
58SSR-W シューズステップラップ KABELABO 80224746
58SSR-W シューズステップラップ KABELABO 80224746
58SSR-W シューズステップラップ KABELABO 80224746
58SSR-W シューズステップラップ KABELABO 80224746

シューズステップラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80224746
品番
58SSR-W
参考基準価格(税別)¥3,027販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ホッチキスで固定するシューズラック(石膏ボード専用)です。
従来のシューズラックやシューズボックスは床に設置するためスペースに限りがありますが、「シューズステップラック」は壁面が石膏ボードであればどこでも自由に設置することができます。
上下左右、斜めにも拡張できる特性により、狭い玄関やリビング、寝室など様々な空間で「靴を見せる収納」を実現できます。
薄い靴を置いた時でも取り付け箇所が目立ちにくい設計で、まるで靴が浮いているのかのように収納することができます。
お気に入りのスニーカーをカッコよく、スマートに見せる収納です。

セット内容
金具本体×2、フィルム×2、専用針×2
材質
【フィルム】ポリカーボネイト / 【金具本体】鋼板(白粉体塗装) / 【針】ステンレス
寸法(mm)
90×100×100
耐荷重(kg)
1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする