トップとサイドの2か所が大きく開くので、シートバッグとしてもバックパックとしても使いやすいと好評の2WAYシートバッグをリニューアル。
表地は耐久性が高く軽量なCORDURA(R)(コーデュラ)と水に強いターポリンの2種類。定番サイズの20Lに加え、30Lを追加しました。20L
でもホテル一泊程度なら余裕のサイズ、30Lなら、レインウエアやお土産を入れる余裕も生まれます。内装は裏地を前モデルより厚い420D
生地を使用することで、耐久性と高級感をアップ。インナーポケットのメッシュ生地も強度を向上しました。型崩れを防ぐ連結ベルトは、負荷の
掛かった状態でもバッグを美しい形にキープします。【バックパック】
フレームが体に当たるのを防ぐために、腰パッドを装備。
ショルダーベルトは肩に沿う形状で身体になじみ背負い心地がよく快適。
大開口部には、バックパック使用時に使いやすいパルステープ付き。
フラップ裏側のメッシュポケットは、充電ケーブルやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。
【シートバッグ】
走行中でもバッグが前にズレないノンスリップシートを採用。ノンスリップシート+スライドストッパーのダブル効果で前後左右のズレに強くなります。
イージリングベルトで簡単・確実・きれいにバッグを固定。
バックパック用のベルトは背面に収納できるのでスマートに装着できます。
・商品構成:本体、イージーリングベルト(N25B)、レインカバー