HenlyBegins 2WAYシートバッグU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80245639 品番48152
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トップとサイドの2か所が大きく開くので、シートバッグとしてもバックパックとしても使いやすいと好評の2WAYシートバッグをリニューアル。
表地は耐久性が高く軽量なCORDURA(R)(コーデュラ)と水に強いターポリンの2種類。定番サイズの20Lに加え、30Lを追加しました。20L
でもホテル一泊程度なら余裕のサイズ、30Lなら、レインウエアやお土産を入れる余裕も生まれます。内装は裏地を前モデルより厚い420D
生地を使用することで、耐久性と高級感をアップ。インナーポケットのメッシュ生地も強度を向上しました。型崩れを防ぐ連結ベルトは、負荷の
掛かった状態でもバッグを美しい形にキープします。
【バックパック】
フレームが体に当たるのを防ぐために、腰パッドを装備。
ショルダーベルトは肩に沿う形状で身体になじみ背負い心地がよく快適。
大開口部には、バックパック使用時に使いやすいパルステープ付き。
フラップ裏側のメッシュポケットは、充電ケーブルやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。
【シートバッグ】
走行中でもバッグが前にズレないノンスリップシートを採用。ノンスリップシート+スライドストッパーのダブル効果で前後左右のズレに強くなります。
イージリングベルトで簡単・確実・きれいにバッグを固定。
バックパック用のベルトは背面に収納できるのでスマートに装着できます。
・商品構成:本体、イージーリングベルト(N25B)、レインカバー

用途
バックパックにも使える2WAYタイプのバイク用シートバッグ / レインウエアやお土産も入る1泊ツーリング用
表地には耐久性が高く軽量なコーデュラを採用
イージーリングベルトでバックルをはめるだけの簡単固定
ショルダーベルトは肩に沿う形状で背負い心地がよく快適。車載時、背面に収納できスマートに装着可能
容量:30L / サイズ:高さ220×幅470×奥行300mm / 総重量:2.1kg / 最大積載量:5kg
材質DH-770/ポリエステル ブラック 容量(L)30 最大積載量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×300×220 総質量(kg)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする