HenlyBegins(ヘンリービギンズ)
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)の シートバッグ
HenlyBegins 2WAYシートバッグU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80245648
品番
48154
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製
用途
バックパックにも使える2WAYタイプのバイク用シートバッグ / レインウエアやお土産も入る1泊ツーリング用
表地には雨風に強い防水性のあるターポリンを採用
イージーリングベルトでバックルをはめるだけの簡単固定
ショルダーベルトは肩に沿う形状で背負い心地がよく快適。車載時、背面に収納できスマートに装着可能
容量:30L / サイズ:高さ220×幅470×奥行300mm / 総重量:2.1kg / 最大積載量:5kg
材質
DH-771/ターポリン
色
ブラック
容量(L)
30
最大積載量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×300×220
総質量(kg)
2.1