手動式昇降テーブル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ウォールナット 注文コード80293275 品番HT-JSD-WAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お好みの姿勢に合わせて調節可能な昇降テーブル。天板は幅113cmで広く使用可能でデスクワークにも最適!取っ手部分はハンドルタイプでらくらく昇降作業が出来ます。

ウォールナット 用途休憩室や客室、応接室、事務所のテーブル・デスクとして。 材質メラミン・スチール 質量(kg)20.9 幅(cm)113 天板耐荷重(kg)50 天板厚さ(mm)15 高さ(cm)75-114 組立時間30分 奥行き(cm)60 昇降範囲(mm)750〜1140 天板寸法(幅×奥行)(mm)1130×600
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする