養生テープ 弱粘着

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80304850 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 特性耐候性、耐水性 用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※垂直方向に力がかかる箇所は、テープだけで固定しないでください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※このテープは養生用です。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
梱包作業
個人のお客様

プチプチ包装材を留める為に使用している
弱粘着とあるがプチプチならマズ剥がれたりしない
適度に張り直しも利き、当社の使用用途ではベスト。

2025-09-17
用途:
クライミングホールドの貼り付き防止に
クライムワークス 様 (サービス業)

クライミング用ホールド(樹脂製の手がかり)を壁面(塗装済みコンパネ)に長期間ボルトオンしていると塗料に張り付くのですが、それを防止するために弱粘着養生テープをホールドの裏面に貼っています。安くて普通に使えます。裏貼り用としては関係ないですが、カラーバリエーションが豊富なのは嬉しい。

2025-10-24
用途:
養生が必要な際
サービス業

他のメーカーの養生テープであると、はがす際に壁やサッシ等に残ったりしますが、この養生テープは残ることが少なく、使いやすいです。

2025-09-24
用途:
整備に使います。
建設業・工事業

粘着が弱いので使いやすいです。
部品の仮付けや外したネジ類に貼り付けて紛失防止に。
整備した機器の日付や詳細を書いて貼り付けるのにも使います。再整備の際には剥がして新しい情報を書いた物を張る感じで。

2025-09-23
用途:
ボッチャのコート作成用に

ボッチャ大会のコート作成用に使いました。
簡単に貼れて、簡単に取り去ることが出来ました。
ホワイト、ブルー、イエロー、レッドなどがあれば良いかな。

2025-10-26
用途:
イベント時にテーブルや床を保護する

弱粘着、強粘着を用途ごとに使い分けているが、袋から取り出すと、どっちがどっちだかわからなくなる。見分けがつかなくなり、作業が滞る。
芯に「弱粘着」とか、表記してもらいたい。

2025-07-23
用途:
ちょっとしたものを止めるため
医療・福祉・介護関連業

薄くて切りやすい。薄いのでどこにでも、ぴったりとはれます。
腰もあるので使いやすいです。
もうすこし値段が高くなってもよいので一巻きの量(メートル)を増やした商品が有ればいいと思います。

2025-09-15
用途:
郵送時の梱包作業

時々、養生テープを購入しますが、粘着力がまあまあだけど、使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする