ガムテープ等では粘着力が強過ぎて開封時などにビニール袋などが破けてしまう事がよく有るが、この養生テープの粘着力だと丁度良く用途に合っていて使いやすいと思いまはし。
建材複数を重ねての機械加工あるいは穴あけ加工を施す際の仮固定用として使用しています。通常の養生テープは、剥がれやすさの能力も大切なため、建材加工時の仮固定では、ずれやすく弱すぎる固定となります。この「強粘着」ですと、加工時にずれないため、安心して複数同時の加工ができます。そして剥がすときには、引っ張る方向を工夫すれば、建材を傷めずにキレイに剥がれます。仮固定用としては使いやすい逸品です。
貼付けもよく、剥がすのも楽で、使い勝手がいいです。切るのも楽ですし、養生テープとしては何の問題もないです。
一時的な使用であるが、数日間の強度がほしい際にちょうど良い粘着性で、のりの後残りもほとんどありません。使い勝手は良いと思います。
気温が高いときは、強粘着ぐらいが、終日掲示物がはがれず丁度良かった。
普通品だと、保持しきれない。
安価で切れ味良く、必要にして十分。
長期貼りの時、ノリが残るかは未経験。
本当は25mm/では無く50mmの幅が入り用でしたが使って満足している。
次回は50mmWを発注のよていです。
今迄、ホームセンターにて販売しているテープを使用していましたが、
今回モノタロウブランドを使用しました。
他のメーカーと代わりばえ無く使用出来ました。