本体

オットキャスト Otto Aibox P3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80305078 品番PCS46
参考基準価格(税別)¥55,454 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。

付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A) 仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128 本体寸法(mm)約Φ80×20.5 使用CPUQualcomm Snapdragon665 OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu BluetoothBT5.0 Wi-Fi2.4GHz/5GHz
注意
※本製品は有線式AppleCarPlay/AndroidAuto対応の純正ディスプレイオーディオに対応していないと使用できません。
※2016年以降の有線式AppleCarPlay/AndroidAuto対応純正ナビには対応しておりますが、
※BMW等無線CarPlayのみの対応メーカーや、一部の車種によっては動作しない場合がございます。
※必ずメーカーHPにてご確認ください。
※タッチパネル非搭載のナビの場合、付属のリモコンによる操作が必要です。
※詳しくはOttocast公式動画を公式アプリOttoPilot上またはYouTubeからご覧下さい。
※nanoSIMは4G(LTE)/3G/2G通信規格に対応しております。docomo/au/softbankの3社は使用可能です。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。

商品説明動画

【タ?イヤルノフ?編】OttoAiboxP3_Bluetoothリモコンの設定方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする