ABRP-2110 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306348

ABRP-2110 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306348
ABRP-2110 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306348
ABRP-2110 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306348
ABRP-2110 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306348

黒龍靭ビットペア スリム・タフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)110
内容量1本注文コード80306348品番ABRP-2110
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

スリムとタフの2本ペア
スリム:ネジ頭が見やすい
タフ:耐久性が高い

全長(mm)
110
質量(g)
49
先端サイズ
2
先端形状
両頭(プラス×プラス)
マグネット
入数
1セット(2本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする