ABRP-2065 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306366

ABRP-2065 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306366
ABRP-2065 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306366
ABRP-2065 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306366
ABRP-2065 黒龍靭ビットペア スリム・タフ ANEX 80306366

黒龍靭ビットペア スリム・タフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)65
内容量1本注文コード80306366品番ABRP-2065
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

スリムとタフの2本ペア
スリム:ネジ頭が見やすい
タフ:耐久性が高い

全長(mm)
65
質量(g)
27
先端サイズ
2
先端形状
両頭(プラス×プラス)
マグネット
入数
1セット(2本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする