ANEX
黒龍靭ビットペア スリム・タフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
85
110
65
85
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80306391
品番
ABRP-2085
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
スリムとタフの2本ペア
スリム:ネジ頭が見やすい
タフ:耐久性が高い
全長(mm)
85
質量(g)
36
先端サイズ
2
先端形状
両頭(プラス×プラス)
マグネット
有
入数
1セット(2本)