サンコープラスチック
キングタライ角型78L水抜栓付 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
80307626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な用途でご使用できます。
ホースジョイナー付きで便利。
材質
本体/PE 水抜き栓/PS
色
ブルー
外形寸法(mm)
幅753×奥行532×高さ288
容量(L)
78
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×465×283
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません