空調エアコン服 ベストタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L シルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック 注文コード80310748 品番acc-v-s-5l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色14種類から選べます 他の種類を見る

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット
こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!
外作業も快適に!!
背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。

寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40 シルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック サイズ5L 容量25800mAh 質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50 出力5V〜12V 4A、(Type-C)5V〜20V 1.5A 30W 入力5〜20V 30W(Max)、100〜240V(50〜60Hz) 0.8A(Max) 素材ポリエステル
注意
※・取扱説明書を読んで、ファン、エアコンファンを服に取り付けてください。
※1)バッテリーの電源を長押し(約3秒)すると電源ONになります。
※2)リモコンスイッチ銀色(円形)のボタンを長押しするとファンが駆動します。
※3)リモコンスイッチ銀色(円形)を押すとエアコンファンと12vファンが駆動します。 ファンのみ駆動・両方駆動は、リモコンで操作してください。
※4)電源を切る場合は、リモコンスイッチを長押しして、バッテリーの電源を長押しするとOFFになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
バッテリーが重すぎた。
有限会社菊池工務店 様 (建設業・工事業)

バッテリーが重すぎた通常使用は出来なかった。
スイッチもほとんど使わなかったのに、すぐ動かなかった。
再度スイッチを無料で送ってもらったものの、同様にすぐ動かなくなった。
高かったが捨てる予定。商品として販売できるレベルの品物とは思えず。
販売継続に疑問をもっている。

1人が参考にしています
2025-09-16
用途:
仕事作業中
建設業・工事業

接続ケーブルの不具合でファンが故障
新しくケーブルとファンを変えていただきましたが、
1か月もしないうちに、また接続不良なのか、ファン回らなくなる

1人が参考にしています
2025-08-21
用途:
現場作業時

最悪です。ケーブルが購入時すぐに壊れ交換してもらい、またすぐに壊れました。不良品です。買ったことを後悔しました。

1人が参考にしています
2024-10-09
用途:
電気工事監理業務
卸売・小売業

とても快適で助かりました。バッテリーの予備の手配ができなかったので、次シーズンまでに手配したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする