阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
(T)SNYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311405
品番
(T)SNY-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN809
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
140
外径(Φmm)
155
寸法D(mm)
155
寸法l(mm)
4
寸法d1(mm)
140.7
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応