阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ミニYパッキンMYR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311518
品番
MYR-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN818
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
19
寸法l(mm)
2
寸法G(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応