阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SCKスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80311737
品番
SCK-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ロッド用
材質
RN814
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
132
外径(Φmm)
148
寸法D(mm)
148
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
140
寸法G(mm)
9
寸法h(mm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応