RGUパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80312157 品番 RGU-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,439
販売価格(税別)
1,308

ピストン用

材質RN923 寸法L(mm)4 寸法H(mm)9 寸法d(mm)85 外径(Φmm)100 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)99.4 寸法D2(mm)98 寸法GA(mm)10 寸法GB(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする