KYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80312726 品番 KY-11.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥454
販売価格(税別)
413

ピストン/ロッド両用

材質RN906 寸法L(mm)3 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)11.2 外径(Φmm)21.2 寸法D(mm)21.2 寸法D1(mm)20.2 寸法l(mm)3 寸法GA(mm)8.5 寸法GB(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする