阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312735
品番
KY-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
寸法L(mm)
3.5
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
53
外径(Φmm)
69
寸法D(mm)
69
寸法D1(mm)
67
寸法l(mm)
3.5
寸法GA(mm)
13
寸法GB(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応