阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312744
品番
KY-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
106
外径(Φmm)
126
寸法D(mm)
126
寸法D1(mm)
124
寸法l(mm)
4
寸法GA(mm)
16
寸法GB(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応