阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312805
品番
KY-175F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,065
販売価格(税別)
¥
25,514
バスケットに入れる
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
175
外径(Φmm)
200
寸法D(mm)
200
寸法D1(mm)
197
寸法l(mm)
5
寸法GA(mm)
21
寸法GB(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応