日本緑十字社
日本緑十字社の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
日本緑十字社の スプレーボトル
キャニヨンスプレー(フレキシブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80314747
品番
146136
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗剤・除菌剤等の噴霧に。
用途
強酸性の薬品には使用しないでください。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
500
質量(g)
78
奥行(mm)
80
縦(mm)
235
横(mm)
110
キャップ色
黄
危険物の類別
非危険物