※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの ヘッドライト
GLOBAL&LOCALの ヘッドライト本体
CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80327986
品番
SK-8802
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
106
本体寸法(mm)
75×40×85
充電時間(時間)
約3
充電方式
ACアダプター付きUSB充電器
充電可能回数
約500回
防滴構造
IPX3
点灯方法
強→弱→点滅→OFF ※長押しでSOS点滅
被写体照度
1500Lm
連続点灯時間(時間)
強/約5、弱/約15