アサヒ興洋
アサヒ興洋の イベント・ノベルティ・行楽用品
アサヒ興洋の アウトドア・行楽用品
アサヒ興洋の ファニチャー
レジャーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80328476
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
柄
すみっコぐらし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納:23×30×5
寸法(縦×横)(cm)
180×180