アサヒ興洋
アサヒ興洋の イベント・ノベルティ・行楽用品
アサヒ興洋の アウトドア・行楽用品
アサヒ興洋の ファニチャー
レジャーシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80328485
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
柄
アンパンマン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納:23×30×5
寸法(縦×横)(cm)
180×180