611818 0001 マルテー強靭塗装用腰袋 大塚刷毛製造 80333008

 

611818 0001 マルテー強靭塗装用腰袋 大塚刷毛製造 80333008
611818 0001 マルテー強靭塗装用腰袋 大塚刷毛製造 80333008

マルテー強靭塗装用腰袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80333008品番611818 0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。
とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。
従来の腰袋では収納ポケットが少なく、工具が腰袋の中で寝てしまい取り出しづらかったですが、収納ポケットを充実させることで工具のポジションを決めやすくなりました。
逆さにしても落ちにくく、コンパクトなのでしゃがんでも下に着きません。
落下防止コードを付けられるようにD管×2コとカラビナNo2が付けられるようにハト目×2コも付けました。
ポケット部は3段になっており、大サイズポケット部は深さ約170mmとなっています。150mm、120mmのポケットの他、サイドポケットがついています。

用途腰袋・建築塗装仕様フック・ハトメ穴付材質パラフィン防水加工綿布形状3段質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×270生産国日本
注意
※ベルトは付いておりません
※色落ちや型崩れの原因となりますので、洗濯はお避け下さい。
※製品には充分な強度を待たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合にはただちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 塗装職人

一見どこにでもあるようなと感じますが、仕様を見て気になって購入。
なるほど!と感じお気に入りです。
強度により広がらず、中の物も足場でも落ちにくい。
また、塗装職人の道具を考えられてポケットが作られているのがポイントになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする