特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)600 電源AC100V 50/60Hz 1500W 注文コード80353204 品番FI-600Y-5C
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はシール幅・有効寸法・電源など21種類から選べます 他の種類を見る

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

質量(kg)33 電源AC100V 50/60Hz 1500W シール方式片側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)5 シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-75 有効寸法(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする