画像準備中

V300/301 フィルターセット カナグツキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80354805 品番48540B
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

本体側面のフィルター
取り付け金具・エルボ付

寸法(mm)105×80×95 質量(g)215 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301/V-300 アズワン品番62-9111-39 構成部品エア配管関連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする