画像準備中

V300 ストッパーピン ナットツキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80357009 品番48180
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ノズル前進時に挟み込みを防止する部品

質量(g)25 対応V-301-10W/V-301R-35-10WK/V-301R-35-10W/V-301-10WK/V-301R-35/V-300/V-301 外径×長さL(Φ×mm)10×50 アズワン品番62-9111-23 構成部品金属部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする