特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)400 電源AC100V 50/60Hz 1300W 注文コード80358199 品番FI-400Y-5 PK
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はシール幅・有効寸法・電源など21種類から選べます 他の種類を見る

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

質量(kg)27 電源AC100V 50/60Hz 1300W シール方式片側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)5 シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-56 有効寸法(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする