特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効寸法(mm)400 電源AC100V 50/60Hz 1300W 注文コード80358226 品番FI-400Y ヨウダン
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はシール幅・有効寸法・電源など21種類から選べます 他の種類を見る

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

質量(kg)27 電源AC100V 50/60Hz 1300W 電源コード(m)3(2Pタイプ) アズワン品番65-0311-60 有効寸法(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする