サンプル画像
Collins Mfg. Corp.
Collins Mfg. Corp.の ジャッキ・馬台
Collins Mfg. Corp.の パッド/スロープ/ドーリー
Collins Mfg. Corp.の カードーリー
SLZ サイドレール(4.80D/片側)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80372454
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途
Collins製ドリー用
仕様
一式あたり最大積載量:3968lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し
耐荷重(kg)
449
最大積載量(kg)
一式あたり:約1799
タイヤタイプ
WA-4TD
タイヤサイズ
4.80x8
作動空気圧(kg・cm
2
)
7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500