プリマルーブ2号

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80373538 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め
米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース
<特徴>
・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止
・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持
・抜群の耐水性
・優れた防食性能・腐食抑制

用途潤滑・防錆・防食 容量(g)400 耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続) 危険物の類別非危険物 最低温度(℃)使用可能:-18
関連資料:(0.27MB)(0.24MB)
注意
※回転数4,500rpmを超えるベアリングには使用しないでください。
※高温域ではグリースアップの頻度を多くしてください。
※仕様の耐熱温度を超える温度では使用しないでください。
※異種グリースとの混合は思わぬ性能低下を招く可能性があるためおすすめしません。
充填の際には古いグリースは極力除去してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80373538
2025-10-24
用途:
農業機械などに
農・林・水産業

飛び散らないということと水にすごく強いところ。(水に強いとは流れ落ちないということ)ただ2号のなかでも硬い感じがする。グリスは安くてもこまめにさすのがいいのか、高いグリスをスパン開けてさすのがいいのか、よくわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする