ポータブルエンジンスターター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード80373590 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。
・充実した安全装置 (特許取得済)
・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)
・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵
・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵
・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵
・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵
・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵
・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計
・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気
・ブレーカー使用による安全設計
・突起物の少ないコンパクト設計
・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!
・5秒クランキング性能が、従来品の2〜3倍
・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能
・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル
・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能
・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。
<仕様>
・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)
・最大電流1800A
・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)
・安全装置警報機能(特許取得済)

用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L225xW148xH253 本体質量(kg)10 バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする