サンプル画像
Collins Mfg. Corp.
Collins Mfg. Corp.の ジャッキ・馬台
Collins Mfg. Corp.の パッド/スロープ/ドーリー
Collins Mfg. Corp.の カードーリー
ドリー用タイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80373669
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミホイール付き
装着タイヤ:WA-4TC
用途
Collins製ドリー用
仕様
ロードレンジ:C、方向性:無し
耐荷重(kg)
345
タイヤサイズ
4.80x8
作動空気圧(kg・cm
2
)
6.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650