ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80374028 品番 TR-PST003-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。

付属品収納ポーチ 材質アルミニウム合金、シリコンゴム 寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18 シルバー 質量(g)215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
ノートPCおよびiPad
卸売・小売業

基本的に一番低い角度で使用
目線が合うので見やすく、操作も楽
ただ、もう少し低い傾斜があるとなお良い

2025-07-10
用途:
デスクでノートパソコン使用時に使います
株式会社かなえ創舎 様 (医療・福祉・介護関連業)

始め広げたときからがたつきがあります。左右差もあり、左はぴったりと爪がはまりますが右がカタカタして外れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする