ノートパソコンスタンド 折りたたみ 軽量 プラスチック製

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80374055 品番 OFC-STA-003-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

外出先でも快適な作業環境を。プラスチック製の軽量設計で持ち運びに最適なマルチPCスタンド。

付属品シリコン製滑り止めシール 材質ABS樹脂 寸法(mm)使用時:235×165×140、折りたたみ時:235×45×18 ブラック 質量(g)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80374055
2025-06-30
用途:
ノートパソコンを設置
株式会社ジョイント 様 (サービス業)

下の受け止め部分が、すぐに滑って全然パソコン置けない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする