トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの PC・CPUスタンド
トライメイトの ノートPCスタンド
ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 2段タイプ 収納ポーチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80374098
品番
OFC-STA002-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アルミニウムで丈夫な2段階構造のマルチスタンド。折りたたみ式で持ち運びに便利なケース付き。
付属品
収納ポーチ
材質
アルミニウム合金、シリコンゴム
寸法(mm)
使用時:190×280×285、折りたたみ時:50×295×25
色
ブラック
質量(g)
454