ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード80374247 品番-
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

噛む事でストレス発散、デンタルケア!
天然牛皮100%のハードタイプのガム。天然たんぱく質を豊富に含んでおり、噛むことによって歯や歯茎の健康維持、ストレス発散に役立ちます。

成分(保証成分)粗タンパク質80%以上、粗脂肪1%以上、粗繊維1%以下、粗灰分2%以下、水分14%以下 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×270×30 カロリー(kcal)315/100g当り 原材料牛皮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする