シュシュット!オシッコ・ウンチ専用 消臭剤 猫用 つめかえ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280mL) 注文コード80374816 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

猫のオシッコ・ウンチ臭を強力消臭
オシッコ臭を99.9%強力消臭。長時間消臭効果が続く
ハーモナイズド(調和)技術で、オシッコ・ウンチ臭をさわやかな香り(微香性)に瞬間チェンジ。
除菌・ウイルス除去
菌の増殖を抑え、ペットの周りの清潔を長く保つ。
植物性消臭・除菌成分配合。
ぺットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。
ほのかな森林の香り。

用途
オシッコやウンチのニオイが気になる場所の消臭。
トイレ周りや用品類の除菌・清潔キープに。
質量(g)290 本体寸法(mm)120×195×60 表示成分水、pH調整剤、可溶化剤、防腐剤、さとうきび抽出エキス、除菌剤、香料、柿渋エキス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする