STM MGビットホルダーBHMK4590BLU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80375035 品番BHMK4590BLU
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。

用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー 材質ABS射出成形プラスチック ブルー
注意
※【注意】ただし、長さにご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする