本体

1347 油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL) 80379050 1347 油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL) 80379050 1347 油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL) 80379050 1347 油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL) 80379050

油圧式 アルミジャッキ 2t

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80379050 品番1347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

揚幅83〜470mmローダウン車対応!
アルミ製で軽量
ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構
スローダウン機構搭載
ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付
持ち運びに便利なキャリングハンドル付
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい

質量(kg)19 ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時) サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H) 最大荷重(t)2 揚幅(mm)83〜470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする