POP1
POP1の 掲示用品
POP1の 掲示用小物
POP1の フック
吸盤付クリップ&貼付けワイヤータイプ100mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
80379585
品番
21761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。
材質
クリップ&吸盤:ポリカーボネイト+ポリエチレン(スチロール)+ポリ塩化ビニル、貼り付け板:ABS
寸法(mm)
クリップ&吸盤W22×直径40、ステンレス線:直径1.2、クリップ開口6、【ステンレス線長さ】100
RoHS指令(10物質対応)
対応